Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieÉpais
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1 po
- Épaisseur de la plaque de liaison1/4 po
- Diamètre de la broche1/2 po
- Largeur totale de la chaîne2.44 po
- Diamètre du rouleau1 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction46000 lb
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-1194-70P
- Poids1.00 lb
- CUP_NON716647289745
- Type de produitChaîne à rouleaux