140H  RIV
Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 140 / 1-3/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00153127
N° MFR140H RIV
Prix226.12 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 140 / 1-3/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00153127
N° MFR140H RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix226.12 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 140H
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Service intensif
  • Taille et pas de la chaîne
    140 / 1-3/4 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.661 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.250 po
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque
    1.661 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.250 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.440 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +140 °F
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    9590 lb
  • Résistance à la traction
    48510 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Largeur du rouleau
    1.000 po
  • Poids
    5.78 lb
  • CUP_NON
    097039177223
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues