140H COT

Morse (RRX)
140H COT

Chaîne à rouleaux - série lourde, pas de 140 / 1-3/4 po, goupillé, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00153135
N° MFR140H COT
Prix391.17 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
140H COT

Chaîne à rouleaux - série lourde, pas de 140 / 1-3/4 po, goupillé, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00153135
N° MFR140H COT
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
Prix391.17 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU EN TOILE 140H
  • La qualité et la performance inégalées dépassent largement les normes de performance ANSI.
  • Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée.
  • Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Épais
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.6340 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.2500 po
  • Diamètre de la broche
    0.5000 po
  • Longueur de la goupille
    2.2410 po
  • Diamètre du rouleau
    1.0000 po
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Poids
    5.40 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662288455813
  • CUP_NON
    662288455813
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif