140H RL LOURD

Renold
140H HEAVY RL

Maillon de rouleau - 140 / 1-3/4 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI00153158
N° MFR140H HEAVY RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
140H HEAVY RL

Maillon de rouleau - 140 / 1-3/4 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI00153158
N° MFR140H HEAVY RL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
140H LIAISON DE ROULEAU

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    140 / 1-3/4 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Largeur intérieure
    0.990 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.65 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/4 po
  • Diamètre de la broche
    1/2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.28 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Série
    Xtra H
  • Normes respectées
    ANSI B29.1M
  • CUP_NON
    6623901220748
  • Poids
    0.88 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues