140-2  RIV
Roller Chain - Standard Series, 140 / 1-3/4 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153171
N° MFR140-2 RIV
Prix356.39 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 140 / 1-3/4 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153171
N° MFR140-2 RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix356.39 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU RIV DRV-140-2R-10FT;7378 140-2
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.663 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.220 po
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Longueur de la goupille
    4.060 po
  • Nombre de liens
    68
  • Largeur totale de la chaîne
    4.060 po
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Normes respectées
    B29.1
  • Résistance à la traction
    92000 lb
  • Pas transversal
    1.924 po
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7378
  • Poids
    10.531 lb
  • CUP_NON
    642051073789
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif