Aperçu
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier au carbone
- Largeur intérieure1 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.56 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.22 po
- Diamètre de la broche1/2 po
- Largeur totale de la chaîne4.15 po
- Diamètre du rouleau1 po
- Normes respectéesANSI
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion, production alimentaire
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Poids9.16 lb
- CUP_NON662327127220
- Type de produitChaîne à rouleaux