R1402CCLPK

Link-Belt (RRX)
R1402CCLPK

Maillon de connexion - 140 / 1-3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153196
N° MFRR1402CCLPK
Prix87.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
R1402CCLPK

Maillon de connexion - 140 / 1-3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153196
N° MFRR1402CCLPK
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
Votre prix87.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R1402CCLPK RC 140-2FR CCL PK A2K38
  • Résistant à la corrosion; Production alimentaire

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    140 / 1-3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.56 po
  • Diamètre de la broche
    1/2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    4.15 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, production alimentaire
  • CUP_NON
    662327127152
  • Poids
    1.15 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif