140-2 LIEN OFFSET

Timken Drives LLC
140-2 OFFSET LINK

Maillon décalé - 140 / 1-3/4 po à chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI00153203
N° MFR140-2 OFFSET LINK
Prix208.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken Drives LLC
140-2 OFFSET LINK

Maillon décalé - 140 / 1-3/4 po à chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI00153203
N° MFR140-2 OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix208.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DRV-140-2 LIEN D’ARRÊT;8907 140-2 DÉCALAGE

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    140 / 1-3/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.663 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.220 po
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Longueur de la goupille
    4.327 po
  • Largeur totale de la chaîne
    4.327 po
  • Pas transversal
    1.924 po
  • Série
    Std.
  • Normes respectées
    B29.1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8907
  • CUP_NON
    642051089070
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif