140-3  RIV
Roller Chain - Standard Series, 140 / 1-3/4 in Pitch, Riveted, 3 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153215
N° MFR140-3 RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 140 / 1-3/4 in Pitch, Riveted, 3 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153215
N° MFR140-3 RIV
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 140-3
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.219 po
  • Diamètre de la broche
    1/2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    6.16 po
  • Diamètre du rouleau
    1 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    138000 lb
  • Pas transversal
    1.924 po
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XT-117403
  • Poids
    14.28 lb
  • CUP_NON
    716647273775
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif