140-3R 10.21FT

Morse (RRX)
140-3R 10.21FT

322077 Roller Chain - Standard Series, 140 / 1-3/4 in Pitch, Riveted, 3 Strand, Carbon Steel Material, 10.21 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153218
N° MFR140-3R 10.21FT
Prix684.06 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
140-3R 10.21FT

322077 Roller Chain - Standard Series, 140 / 1-3/4 in Pitch, Riveted, 3 Strand, Carbon Steel Material, 10.21 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153218
N° MFR140-3R 10.21FT
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
Prix684.06 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 140-3
  • La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    10.21 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur intérieure
    1.0000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.6340 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.2190 po
  • Diamètre de la broche
    0.5000 po
  • Longueur de la goupille
    5.9650 po
  • Hauteur de la plaque
    1.6340 po
  • Largeur totale de la chaîne
    5.9650 po
  • Diamètre du rouleau
    1.0000 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    138000 lb
  • Pas transversal
    1.9240 po
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Taille de la chaîne
    1.7500 po
  • Largeur du rouleau
    1.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    322077
  • Poids
    14.51 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662288455554
  • CUP_NON
    662288455554
  • Poids par pied
    14.51 lb
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif