Aperçu
Description du fabricant
R1403CCLPK RC 140-3FR COT CL PK A2K4
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre3
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.5000 po
- Longueur de la goupille6.0700 po
- Diamètre du rouleau1.0000 po
- Résistance à la traction145500 lb
- Projection de broche étendue6.0700 po
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Page de produit du fabricant
- Poids1.71 lb
- CUP_NON662327127237
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité