Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne140 / 1-3/4 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre3
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau1.000 po
- Largeur intérieure1.000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.663 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.219 po
- Diamètre de la broche1/2 po
- Largeur totale de la chaîne6.16 po
- Pas transversal1.924 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceProduction alimentaire
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- Numéro de catalogue du fabricantC-717403-P
- CUP_NON716647214549
- Poids2.31 lb
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux