Aperçu
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre4
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.219 po
- Diamètre de la broche1/2 po
- Largeur totale de la chaîne8.09 po
- Diamètre du rouleau1 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction184000 lb
- Pas transversal1.924 po
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-317404-70P
- Poids19.36 lb
- CUP_NON716647284924
- Type de produitChaîne à rouleaux