Aperçu
- Qualité et performance inégalées
- Dépasse largement les normes de performance ANSI
- Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
- Prix par pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre4
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10.21 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Épaisseur de la plaque de liaison0.2190 po
- Diamètre de la broche0.5000 po
- Hauteur de la plaque1.6340 po
- Diamètre du rouleau1.0000 po
- Résistance à la traction184000 lb
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Largeur du rouleau1.0000 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant323129
- Poids19.48 lb
- Numéro CUP du fabricant662288456933
- CUP_NON662288456933
- Poids par pied19.48 lb
- Type de produitChaîne à rouleaux