Aperçu
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne140 / 1-3/4 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre4
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau1.0000 po
- Largeur intérieure1.0000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.6340 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.2190 po
- Diamètre de la broche0.5000 po
- Largeur totale de la chaîne4.0000 po
- Taille de la chaîne140
- Normes respectéesANSI
- Numéro de catalogue du fabricant140-4 C/L C/P S/F
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288468646
- CUP_NON662288468646
- Poids2.38 lb
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux