Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse
- Dépasse largement les normes de performance ANSI
- Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
- Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne140 / 1-3/4 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre4
- Diamètre du rouleau1.000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.2190 po
- Diamètre de la broche0.5000 po
- Largeur totale de la chaîne1.0000 po
- Numéro de catalogue du fabricant128024
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288560937
- CUP_NON662288560937
- Poids3.10 lb
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Hauteur de la plaque1.6340 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux