Motion
160  RIV
Roller Chain - Standard Series, 160 / 2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153299
N° MFR160 RIV
Prix196.39 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 160 / 2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153299
N° MFR160 RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix196.39 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU RIV DRV-160-1R-10FT;7382 160
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Largeur intérieure
    1.250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.899 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.252 po
  • Diamètre de la broche
    0.563 po
  • Longueur de la goupille
    2.538 po
  • Nombre de liens
    60
  • Largeur totale de la chaîne
    2.538 po
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Diamètre du rouleau
    1.126 po
  • Normes respectées
    B29.1
  • Résistance à la traction
    58000 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7382
  • Poids
    7.048 lb
  • CUP_NON
    642051073826
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif