160R 10FT

Morse (RRX)
160R 10FT

Roller Chain - Standard Series, 160 / 2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153304
N° MFR160R 10FT
Prix205.01 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
160R 10FT

Roller Chain - Standard Series, 160 / 2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153304
N° MFR160R 10FT
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
Votre prix205.01 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 160
  • La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    10 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur intérieure
    1.2500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.8660 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.2500 po
  • Diamètre de la broche
    0.5620 po
  • Longueur de la goupille
    2.5220 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.5220 po
  • Diamètre du rouleau
    1.1250 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    58000 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Taille de la chaîne
    2.0000 po
  • Largeur du rouleau
    1.2500 po
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    6.64 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662288395348
  • CUP_NON
    662288395348
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif