160  RIV
Roller Chain - Standard Series, 160 / 2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153306
N° MFR160 RIV
Prix201.66 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 160 / 2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153306
N° MFR160 RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix201.66 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 160
  • Les maillons de connexion à anneau éliminent le maillon « faible », offrant la même résistance à la fatigue que la chaîne de base
  • Résistance à la traction plus élevée pour une résistance supérieure aux chocs
  • Traitement thermique pour obtenir une dureté idéale
  • Le poinçonnage procure une plus grande résistance à la fatigue
  • Le stress préalable minimise l’allongement initial et les ajustements chronophages
  • Prix par pied, vendu en quantité de colis

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Taille et pas de la chaîne
    160 / 2 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1.250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.898 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.250 po
  • Diamètre de la broche
    0.562 po
  • Nombre de liens
    60/10 pi
  • Hauteur de la plaque
    1.898 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.250 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.705 po
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    11900 lb
  • Résistance à la traction
    60630 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Largeur du rouleau
    1.250 po
  • Poids
    6.90 lb
  • CUP_NON
    097039174475
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues