Aperçu
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1-1/4 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.81 po
- Épaisseur de la plaque de liaison1/4 po
- Diamètre de la broche0.56 po
- Largeur totale de la chaîne2.64 po
- Diamètre du rouleau1.13 po
- Normes respectéesANSI
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion, production alimentaire
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Poids6.42 lb
- CUP_NON662327127541
- Type de produitChaîne à rouleaux