BÉTON À MAILLONS CONIQUES 160 (AJUSTEMENT COULISSANT)

Diamond Chain Company
160 CONN LINK COT (SLIP FIT)

Maillon de connexion - 160 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153323
N° MFR160 CONN LINK COT (SLIP FIT)
Prix53.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
160 CONN LINK COT (SLIP FIT)

Maillon de connexion - 160 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153323
N° MFR160 CONN LINK COT (SLIP FIT)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-160-1 CT CO LINK
  • La préparation du trou de pas à plusieurs étapes de Diamond sur la plaque de liaison crée une zone de roulement maximale
  • Le matériau spécialement conçu minimise les impuretés, ce qui maximise la résistance à la traction et à la fatigue
  • La teneur en carbone exclusive de Diamond Chain Company et les chimies d’alliages spéciaux maximisent l’efficacité du processus de traitement thermique
  • Le procédé de traitement thermique exclusif assure une profondeur de durcissement uniforme du boîtier, ce qui maximise la durée de vie, réduit les temps d’arrêt et réduit les coûts
  • Vendu par chacun

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    160 / 2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Largeur intérieure
    0.250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.9 po
  • Diamètre de la broche
    0.562 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.73 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Normes respectées
    Spécification API 7F, ASME/ANSI 60
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-3378CL-08-P
  • CUP_NON
    716647185351
  • Poids
    0.93 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif