Aperçu
- La préparation du trou de pas à plusieurs étapes de Diamond sur la plaque de liaison crée une zone de roulement maximale
- Le matériau spécialement conçu minimise les impuretés, ce qui maximise la résistance à la traction et à la fatigue
- La teneur en carbone exclusive de Diamond Chain Company et les chimies d’alliages spéciaux maximisent l’efficacité du processus de traitement thermique
- Le procédé de traitement thermique exclusif assure une profondeur de durcissement uniforme du boîtier, ce qui maximise la durée de vie, réduit les temps d’arrêt et réduit les coûts
- Prix par chaque
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne160 / 2 po
- Type de lienMaillon de rouleau
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneMaillon de rouleau
- Diamètre du rouleau1.250 po
- Largeur intérieure1.250 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.9 po
- Épaisseur de la plaque de liaison1/4 po
- Diamètre de la broche0.562 po
- Largeur totale de la chaîne2.73 po
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- Numéro de catalogue du fabricantA-8378
- CUP_NON716647197613
- Poids1.23 lb
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux