R160OFPK
Maillon de décalage - 160 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153347
N° MFRR160OFPK
Prix102.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de décalage - 160 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153347
N° MFRR160OFPK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix102.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R160OFPK RC 160 RABAIS PK A2L17

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    160 / 2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Largeur intérieure
    1.250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.81 po
  • Diamètre de la broche
    0.56 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.64 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, production alimentaire
  • CUP_NON
    662327127947
  • Poids
    1.17 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif