160H  RIV
Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 160 / 2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00153353
N° MFR160H RIV
Prix179.56 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 160 / 2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00153353
N° MFR160H RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix179.56 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
DMD-160H-1R-10FT
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Épais
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1-1/4 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.281 po
  • Diamètre de la broche
    0.562 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.86 po
  • Diamètre du rouleau
    1-1/8 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    58000 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X-1398-010
  • Poids
    6.93 lb
  • CUP_NON
    716647510382
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif