Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne160 / 2 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau1.125 po
- Largeur intérieure1.250 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.9 po
- Diamètre de la broche0.562 po
- Largeur totale de la chaîne2.86 po
- Normes respectéesASME/ANSI B29.1
- Numéro de catalogue du fabricantC-3398CL-08-P
- CUP_NON716647435173
- Poids1.02 lb
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux