160H LIAISON DE ROULEAU

Diamond Chain Company
160H ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 160 / 2 po chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153382
N° MFR160H ROLLER LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
160H ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 160 / 2 po chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153382
N° MFR160H ROLLER LINK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DMD-160H RL LK

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    160 / 2 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.250 po
  • Largeur intérieure
    1.250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.9 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.281 po
  • Diamètre de la broche
    0.562 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.73 po
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A-8398
  • CUP_NON
    716647199709
  • Poids
    1.32 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif