Aperçu
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.5600 po
- Longueur de la goupille2.7600 po
- Diamètre du rouleau1.1300 po
- Résistance à la traction70000 lb
- Projection de broche étendue2.7600 po
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Page de produit du fabricant
- Poids1.28 lb
- CUP_NON662327128067
- Type de produitChaîne à rouleaux