Motion
160H LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
160H OFFSET LINK

Maillon de décalage - 160 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153397
N° MFR160H OFFSET LINK
Prix175.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
160H OFFSET LINK

Maillon de décalage - 160 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153397
N° MFR160H OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix175.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
160H LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    160 / 2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Largeur intérieure
    1.125 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.898 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.281 po
  • Diamètre de la broche
    0.562 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.851 po
  • Série
    160
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039177339
  • Poids
    1.22 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues