Aperçu
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne160 / 2 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre2
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau1.1250 po
- Largeur intérieure1.2500 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.8660 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.2500 po
- Diamètre de la broche0.5620 po
- Longueur de la goupille4.8270 po
- Largeur totale de la chaîne2.0000 po
- Normes respectéesANSI
- Numéro de catalogue du fabricant160-2 C/L C/P S/F
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288468493
- CUP_NON662288468493
- Poids1.83 lb
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux