Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre3
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1-1/4 po
- Épaisseur de la plaque de liaison1/4 po
- Diamètre de la broche0.562 po
- Largeur totale de la chaîne7.35 po
- Diamètre du rouleau1-1/8 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction174000 lb
- Pas transversal2.305 po
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Numéro de catalogue du fabricantXT-137803
- Poids19.03 lb
- CUP_NON716647275069
- Type de produitChaîne à rouleaux