RC 160-3 RABAIS PK A2L19

Link-Belt (RRX)
RC 160-3 OFF PK A2L19

Chaîne à rouleaux – série standard, toron 3 , matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00153477
N° MFRRC 160-3 OFF PK A2L19
Prix295.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
RC 160-3 OFF PK A2L19

Chaîne à rouleaux – série standard, toron 3 , matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00153477
N° MFRRC 160-3 OFF PK A2L19
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
Votre prix295.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R1603OFPK RC 160-3 RABAIS PK A2L19

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.5600 po
  • Longueur de la goupille
    7.2300 po
  • Diamètre du rouleau
    1.1300 po
  • Résistance à la traction
    204000 lb
  • Projection de broche étendue
    7.2300 po
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    3.43 lb
  • CUP_NON
    662327128418
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif