160-3 LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
160-3 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 160 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153480
N° MFR160-3 OFFSET LINK
Prix353.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
160-3 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 160 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153480
N° MFR160-3 OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix353.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
160-3 LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    160 / 2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    3
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Largeur intérieure
    1.125 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.898 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.250 po
  • Diamètre de la broche
    0.562 po
  • Largeur totale de la chaîne
    7.319 po
  • Pas transversal
    2.305 po
  • Série
    160
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039175274
  • Poids
    3.30 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    3
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues