160-4 COT CHAÎNE À ROULEAU

Diamond Chain Company
160-4 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 160 / 2 in Pitch, Cottered, 4 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153496
N° MFR160-4 COT ROLLER CHAIN
Prix1,022.65 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
160-4 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 160 / 2 in Pitch, Cottered, 4 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153496
N° MFR160-4 COT ROLLER CHAIN
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
Prix1,022.65 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
DMD-160-4C-10FT

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    4
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1-1/4 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/4 po
  • Diamètre de la broche
    0.562 po
  • Largeur totale de la chaîne
    9.66 po
  • Diamètre du rouleau
    1-1/8 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    232000 lb
  • Pas transversal
    2.305 po
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X-337804-010
  • Poids
    25.79 lb
  • CUP_NON
    716647285143
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif