160-4CB
160-4CB
N° D’ARTICLE MI00153502
N° MFR160-4CB
Prix874.78 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
160-4CB
N° D’ARTICLE MI00153502
N° MFR160-4CB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix874.78 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
160-4 COT CHAÎNE À ROULEAU

Spécifications

  • Série
    Standard
  • Taille et pas de la chaîne
    160 / 2 po
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    4
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1.250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.898 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.250 po
  • Diamètre de la broche
    0.562 po
  • Hauteur de la plaque
    1.898 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.250 po
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    39280 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Largeur du rouleau
    1.250 po
  • Poids
    26.20 lb
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    4
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif