160-4 LIEN CONN

Diamond Chain Company
160-4 CONN LINK

Maillon de connexion - 160 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153507
N° MFR160-4 CONN LINK
Prix273.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
160-4 CONN LINK

Maillon de connexion - 160 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153507
N° MFR160-4 CONN LINK
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
Votre prix273.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-160-4 CT CO LINK

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    160 / 2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    4
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Largeur intérieure
    1.250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.9 po
  • Diamètre de la broche
    0.562 po
  • Largeur totale de la chaîne
    9.66 po
  • Normes respectées
    ASME/ANSI B29.1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-337804CL-08-P
  • CUP_NON
    716647256907
  • Poids
    3.56 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif