180 RL

Renold
180 RL

Maillon de rouleau - 180 / 2-1/4 po pas
N° D’ARTICLE MI00153563
N° MFR180 RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
180 RL

Maillon de rouleau - 180 / 2-1/4 po pas
N° D’ARTICLE MI00153563
N° MFR180 RL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
180 LIAISON DE ROULEAU

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    180 / 2-1/4 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre du rouleau
    35.71 mm
  • Largeur intérieure
    35.48 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    54.3 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    7.11 mm
  • Diamètre de la broche
    17.46 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    73.9 mm
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900529316
  • Poids
    1.38 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues