R180OFPK
Maillon de décalage - 180 / 2-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153569
N° MFRR180OFPK
Prix233.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de décalage - 180 / 2-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153569
N° MFRR180OFPK
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
Prix233.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R180OFPK RC 180 RABAIS PK A2M3

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    180 / 2-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.410 po
  • Largeur intérieure
    1.410 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.14 po
  • Diamètre de la broche
    0.69 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.95 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, production alimentaire
  • CUP_NON
    662327128609
  • Poids
    1.83 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif