180 LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
180 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 180 / 2-1/4 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI00153571
N° MFR180 OFFSET LINK
Prix250.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
180 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 180 / 2-1/4 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI00153571
N° MFR180 OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix250.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
180 LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    180 / 2-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.406 po
  • Largeur intérieure
    1.406 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.134 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.281 po
  • Diamètre de la broche
    0.687 po
  • Largeur totale de la chaîne
    3.173 po
  • Série
    180
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039174581
  • Poids
    1.70 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif