Motion
180-2CB
180-2CB
N° D’ARTICLE MI00153589
N° MFR180-2CB
Prix702.50 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
180-2CB
N° D’ARTICLE MI00153589
N° MFR180-2CB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix702.50 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
180-2 COT CHAÎNE À ROULEAUX

Spécifications

  • Série
    Standard
  • Taille et pas de la chaîne
    180 / 2-1/4 po
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1.406 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.134 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.281 po
  • Diamètre de la broche
    0.687 po
  • Hauteur de la plaque
    2.134 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.281 po
  • Diamètre du rouleau
    1.406 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    23240 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Largeur du rouleau
    1.406 po
  • Poids
    18.88 lb
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues