180-2 LIEN CONN

Diamond Chain Company
180-2 CONN LINK

Maillon de connexion - 180 / 2-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153594
N° MFR180-2 CONN LINK
Prix195.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
180-2 CONN LINK

Maillon de connexion - 180 / 2-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153594
N° MFR180-2 CONN LINK
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
Votre prix195.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-180-2 CT CO LINK

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    180 / 2-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.406 po
  • Largeur intérieure
    1.406 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.138 po
  • Diamètre de la broche
    0.687 po
  • Largeur totale de la chaîne
    5-3/4 po
  • Normes respectées
    ASME/ANSI B29.1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-6479CL-08-P
  • CUP_NON
    716647235469
  • Poids
    2.80 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif