R1802CCLPK

Link-Belt (RRX)
R1802CCLPK

Maillon de connexion - 180 / 2-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153596
N° MFRR1802CCLPK
Prix253.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
R1802CCLPK

Maillon de connexion - 180 / 2-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153596
N° MFRR1802CCLPK
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
Prix253.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R1802CCLPK RC 180-2FR COT CL PK A2M4
  • Résistant à la corrosion; Production alimentaire

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    180 / 2-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.410 po
  • Largeur intérieure
    1.410 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.14 po
  • Diamètre de la broche
    0.69 po
  • Largeur totale de la chaîne
    5.55 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, production alimentaire
  • CUP_NON
    662327128685
  • Poids
    2.76 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif