180-2 MAILLON DE CONNEXION CP

Renold
180-2 CONN LINK CP

Maillon de connexion - 180 / 2-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153599
N° MFR180-2 CONN LINK CP
Prix144.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
180-2 CONN LINK CP

Maillon de connexion - 180 / 2-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153599
N° MFR180-2 CONN LINK CP
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
Votre prix144.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
180-2 MAILLON DE CONNEXION CP

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    180 / 2-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.410 po
  • Largeur intérieure
    1.400 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.14 po
  • Diamètre de la broche
    0.69 po
  • Largeur totale de la chaîne
    5.37 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Normes respectées
    ANSI B29.1M, spécification API 7F-0008, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900529019
  • Poids
    2.28 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues