180-3  RIV

Tsubaki (UST)
180-3 RIV

Roller Chain - Standard Series, 180 / 2-1/4 in Pitch, Riveted, 3 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153616
N° MFR180-3 RIV
Prix1,323.58 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
180-3 RIV

Roller Chain - Standard Series, 180 / 2-1/4 in Pitch, Riveted, 3 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153616
N° MFR180-3 RIV
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
Prix1,323.58 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 180-3
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Taille et pas de la chaîne
    180 / 2-1/4 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1.406 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.134 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.281 po
  • Diamètre de la broche
    0.687 po
  • Nombre de liens
    54/10 pi
  • Hauteur de la plaque
    2.134 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.281 po
  • Largeur totale de la chaîne
    8.276 po
  • Diamètre du rouleau
    1.406 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    34170 lb
  • Résistance à la traction
    241440 lb
  • Pas transversal
    2.59 po
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Largeur du rouleau
    1.406 po
  • Poids
    26 lb
  • CUP_NON
    097039175281
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    3
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues