Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne180 / 2-1/4 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre3
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau1.406 po
- Largeur intérieure1.406 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.138 po
- Diamètre de la broche0.687 po
- Largeur totale de la chaîne8.34 po
- Normes respectéesASME/ANSI B29.1
- Numéro de catalogue du fabricantC-347903CL-08
- CUP_NON716647264377
- Poids4.14 lb
- Numéro de chaîne et pas180 / 2-1/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux