Aperçu
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre3
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.6900 po
- Longueur de la goupille8.1300 po
- Diamètre du rouleau1.4100 po
- Résistance à la traction258000 lb
- Projection de broche étendue8.1300 po
- Numéro de chaîne et pas180 / 2-1/4 po
- Page de produit du fabricant
- Poids4.10 lb
- CUP_NON662327128722
- Type de produitChaîne à rouleaux