Aperçu
Description du fabricant
180-3 LIEN OFFSET
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne180 / 2-1/4 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre3
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau1.406 po
- Largeur intérieure1.406 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.138 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.281 po
- Diamètre de la broche0.687 po
- Largeur totale de la chaîne2.34 po
- Pas transversal2.305 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceProduction alimentaire
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- Numéro de catalogue du fabricantC-747903
- CUP_NON716647263806
- Poids5.37 lb
- Numéro de chaîne et pas180 / 2-1/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité