180-3 LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
180-3 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 180 / 2-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153644
N° MFR180-3 OFFSET LINK
Prix788.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
180-3 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 180 / 2-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153644
N° MFR180-3 OFFSET LINK
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
Prix788.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
180-3 LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    180 / 2-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    3
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.406 po
  • Largeur intérieure
    1.406 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.134 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.281 po
  • Diamètre de la broche
    0.687 po
  • Largeur totale de la chaîne
    8.539 po
  • Pas transversal
    2.592 po
  • Série
    180
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039175311
  • Poids
    5.20 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    3
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues