Aperçu
- La préparation du trou de pas à plusieurs étapes de Diamond sur la plaque de liaison crée une zone de roulement maximale
- Le matériau spécialement conçu minimise les impuretés, ce qui maximise la résistance à la traction et à la fatigue
- La teneur en carbone exclusive de Diamond Chain Company et les chimies d’alliages spéciaux maximisent l’efficacité du processus de traitement thermique
- Le procédé de traitement thermique exclusif assure une profondeur de durcissement uniforme du boîtier, ce qui maximise la durée de vie, réduit les temps d’arrêt et réduit les coûts
- Prix par pied, vendu en quantité de colis
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1-1/2 po
- Hauteur de la plaque de liaison2-3/8 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.312 po
- Diamètre de la broche0.781 po
- Largeur totale de la chaîne3.44 po
- Diamètre du rouleau1.562 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction95000 lb
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-1480-010
- Poids10.63 lb
- CUP_NON716647283606
- Type de produitChaîne à rouleaux