200 COT CHAÎNE À ROULEAUX

Diamond Chain Company
200 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 200 / 2-1/2 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00153675
N° MFR200 COT ROLLER CHAIN
Prix360.39 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
200 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 200 / 2-1/2 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00153675
N° MFR200 COT ROLLER CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix360.39 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
DMD-200-1C-10FT
  • La préparation du trou de pas à plusieurs étapes de Diamond sur la plaque de liaison crée une zone de roulement maximale
  • Le matériau spécialement conçu minimise les impuretés, ce qui maximise la résistance à la traction et à la fatigue
  • La teneur en carbone exclusive de Diamond Chain Company et les chimies d’alliages spéciaux maximisent l’efficacité du processus de traitement thermique
  • Le procédé de traitement thermique exclusif assure une profondeur de durcissement uniforme du boîtier, ce qui maximise la durée de vie, réduit les temps d’arrêt et réduit les coûts
  • Prix au pied, vendu 10’ longueur par boîte

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2-3/8 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.312 po
  • Diamètre de la broche
    0.781 po
  • Largeur totale de la chaîne
    3.44 po
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    95000 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X-3480-010
  • Poids
    10.91 lb
  • CUP_NON
    716647283712
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif