R200C10BX
Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 200 / 2-1/2 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00153677
N° MFRR200C10BX
Prix347.07 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 200 / 2-1/2 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00153677
N° MFRR200C10BX
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
Votre prix347.07 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
R200C10BX RC 200FR COT 10 BX A1N1

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2/31 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0,312 po
  • Diamètre de la broche
    0.78 po
  • Largeur totale de la chaîne
    3.43 po
  • Diamètre du rouleau
    1.56 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, production alimentaire
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Poids
    11.01 lb
  • CUP_NON
    662327128760
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif